曜日別特売
TRID30-7R(一般校正(中国語)) 温度ロガー 中国語版校正証明書付 Logtag Recorders 45015217

温度ロガー 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番63-6325-90-57
内容量1個注文コード45015217品番TRID30-7R(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カードサイズ
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース。

質量(g)41電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+40℃)、±0.8(その他の測定レンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードアズワン品番63-6325-90-57データ記録件数7770データ(53 days @ 10min logging, 80 days @ 15min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする