曜日別特売
AS700(一般校正) 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン 45015506

AS700(一般校正) 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン 45015506
AS700(一般校正) 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン 45015506
AS700(一般校正) 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン 45015506
AS700(一般校正) 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン 45015506
AS700(一般校正) 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン 45015506
AS700(一般校正) 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン 45015506

防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1式注文コード45015506品番AS700(一般校正)
参考基準価格(税別)¥62,110販売価格(税込)¥68,211
販売価格(税別)
62,010

防水、コンパクト、高精度!
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
電極(別売)を交換すればORPも測定できます。
便利なキャリングケース入です。

仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-2815-01-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする