曜日別特売
HS-400(点検・検査書) 10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン 45015646

HS-400(点検・検査書) 10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン 45015646
HS-400(点検・検査書) 10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン 45015646

10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード45015646品番HS-400(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥312,400
販売価格(税別)
284,000

強力希土類マグネットを使用しています。
10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。
電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。

仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×10アズワン品番1-3099-01-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする