曜日別特売
HI9811-51(一般校正(英語)) pH計 0pH~13pH 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 45015890

HI9811-51(一般校正(英語)) pH計 0pH~13pH 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 45015890
HI9811-51(一般校正(英語)) pH計 0pH~13pH 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 45015890

pH計 0pH~13pH 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-3538-21-56
内容量1台注文コード45015890品番HI9811-51(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプの測定器です。pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメ。※トレサビリティ対応(別料金)。

仕様本体カラー:青●測定範囲:導電率/0~6000μS/cm、TDS/0~3000ppm、温度/0.0~70.0℃●校正:1点(手動・pH/導電率のみ)●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:80×36×145mm●重量:230g●付属品:電極・電極洗浄液(2回分)・標準液pH7.01・1413μS/cm・1382ppm×各1回分・キャリングケース●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~13(本体表示0~14)アズワン品番1-3538-21-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする