仕様本体カラー:青●測定範囲:導電率/0~1990μS/cm、TDS/0~1990ppm、温度/0.0~60.0℃●校正:1点(手動・pH/導電率のみ)●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:80×36×145mm●重量:230g●付属品:電極・電極洗浄液(2回分)・標準液pH7.01・1413μS/cm・1382ppm×各1回分・キャリングケース●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~13(本体表示0~14)アズワン品番1-3538-22-56校正証明書一般校正(英語)