仕様測定項目:pH・℃・ORP●測定範囲:温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV●分解能:温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)●精度:pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD●サイズ:157×85×42mm●重量:255g●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●自動温度補償付き●セット内容:本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース●※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-4720-04-20校正証明書一般校正