pH5+(一般校正) ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付 Eutech(ユーテック) 45017807

ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード45017807品番pH5+(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000

最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。
プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。
BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
温度センサー一体型のpH電極が付属しています。

仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~100℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01pH、温度/±0.5℃●サイズ:157×85×42mm●重量:255g●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●自動温度補償付き●セット内容:本体、pH電極温度センサー一体型(ECFC7352901B)、pH4・7校正液(60mL)、脱イオン水(60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース●※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-4720-11-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする