大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
8
4
6
8
10
12
16
20
十字穴番号
2
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
45017847
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法a(mm)
3.5
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(参考)4.2
寸法dk(Φmm)
7