HEIKO
レジ袋アレンジハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(25枚)
注文コード
45019224
品番
S
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚手の底ボール付きで、しっかり鉢を運びます。
材質
HDPE
寸法(mm)
【底ボール】295×195
全幅(mm)
500
全高(mm)
600
寸法(幅W×厚さ)(mm)
300×0.035
マチ(mm)
100