曜日別特売
BCE64I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45019645

ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1個最小表示(mg)0.1ひょう量(g)60注文コード45019645品番BCE64I-1SJP(一般校正)
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。

仕様材質:秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)●サイズ:219×317×357mm●秤量皿サイズ:Φ90mm●インターフェース:RS232 9ピン/USB-C●電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤ひょう量(g)60最小表示(mg)0.1表示形式デジタルアズワン品番4-2574-01-20計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする