曜日別特売
DiST 5(一般校正(英語)) 日常防水型導電率計 英語版校正証明書付 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 45019977

DiST 5(一般校正(英語)) 日常防水型導電率計 英語版校正証明書付 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 45019977
DiST 5(一般校正(英語)) 日常防水型導電率計 英語版校正証明書付 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 45019977

日常防水型導電率計 英語版校正証明書付 DiSTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-6510-11-56
内容量1個注文コード45019977品番DiST 5(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。
導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。

仕様サイズ(mm):163×40×26●導電率/TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能●温度補償:温度係数0.0~2.4の間で調節可能●電源:LR44ボタン電池×4個/500時間(テスト用付属)●ケーシング:防水・100%浮揚性●重量:100g●測定範囲:0.0~60.0℃●測定範囲:0~3999μS/cm●測定範囲:0~2000ppm●校正:自動1点:1413μS/cm●付属品:導電率・TDS標準液×各3袋●※TDS、温度の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-6510-11-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※TDS、温度の校正作業は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする