曜日別特売
BCE3202I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45020519

BCE3202I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45020519
BCE3202I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45020519
BCE3202I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45020519
BCE3202I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45020519
BCE3202I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45020519
BCE3202I-1SJP(一般校正) ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45020519

ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1台注文コード45020519品番BCE3202I-1SJP(一般校正)
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証。

仕様本体寸法:W219×D317×H94mm●ひょう量皿サイズ:182×182mm種類電子天秤ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番64-0912-13-20計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする