IKA
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45020808
品番
(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥850,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・撹拌容量・回転数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
仕様
サイズ:91×231×379mm●適用シャフト径:Φ0.5~10mm●粘度範囲:~150000mPa・s●インターフェース:USB・RS232C●重量:5.8kg●容器押さえ適用容器直径:Φ40~Φ300mm●付属品:USBケーブル●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作(300rpm時 表示精度 ±3rpm)、温度(表示精度 ±0.5℃)
容量(L)
MAX100(処理量/H2O)
電源(V)
AC100~115(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
4~530
アズワン品番
1-7326-34-22
最大トルク(N・cm)
660
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000