大阪魂
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(15000個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
5
6
8
3
4
10
12
14
16
18
20
25
十字穴番号
1
1
2
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(15000個)
注文コード
45020911
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
ノンクロームブラック
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5
寸法dc(Φmm)
4.3