曜日別特売
(一般校正(中国語)) メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワン 45021210

(一般校正(中国語)) メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワン 45021210
(一般校正(中国語)) メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワン 45021210
(一般校正(中国語)) メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワン 45021210

メスシリンダー 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)5
1目盛(mL)0.1
内容量1個注文コード45021210品番(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥13,630販売価格(税込)¥14,883
販売価格(税別)
13,530
仕様JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●外径:Φ12mm●全高:125mm●体積許容誤差:±0.1mL●★※特注対応可●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)51目盛(mL)0.1アズワン品番1-8561-01-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする