アズワン
メスシリンダー 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
2000
5
10
20
25
50
100
200
250
300
500
1000
2000
1目盛(mL)
20
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45021535
品番
(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
仕様
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●外径:Φ88mm●全高:485mm●体積許容誤差:±10.0mL●★※特注対応可●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
2000
1目盛(mL)
20
アズワン品番
1-8561-12-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000