大阪魂
(+)Sタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ
8
(mm)
4
6
10
8
12
20
25
5
14
十字穴番号
2
1
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45023246
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.3