曜日別特売
0560 6081(一般校正) testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー) 45026040

testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45026040品番0560 6081(一般校正)
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。
露点演算機能。
最大/最小値の表示機能。
見やすい大型ディスプレイ。

仕様測定範囲:湿度/10~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、温度/±0.5℃(+25℃環境下)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/±0.1℃●動作温度:0~+50℃●バッテリ:9Vブロック型電池x1(寿命:約1年間)●計測間隔:18秒●外形寸法:111×90×40mm●質量:168g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-42-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする