1634AH/25(一般校正) メスシリンダー クラスA 校正証明書付 1634AHシリーズ SIMAX 45028876

1634AH/25(一般校正) メスシリンダー クラスA 校正証明書付 1634AHシリーズ SIMAX 45028876
1634AH/25(一般校正) メスシリンダー クラスA 校正証明書付 1634AHシリーズ SIMAX 45028876

メスシリンダー クラスA 校正証明書付 1634AHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1個容量(mL)25注文コード45028876品番1634AH/25(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
台は六角形で転がりにくいです。
目盛線は含浸で消えません。

仕様DIN規格 EN ISO 4788 クラスA●オートクレーブ可●体積許容差(mL):±0.25●外径(mm):21.3±0.6●全高(mm):160±5●クラスA●★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス3.3容量(mL)251目盛(mL)0.5アズワン品番2-569-03-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする