SIMAX
メスシリンダー クラスA 校正証明書付 1634AHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
45028998
品番
1634AH/500(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
台は六角形で転がりにくいです。
目盛線は含浸で消えません。
仕様
DIN規格 EN ISO 4788 クラスA●オートクレーブ可●体積許容差(mL):±2.5●外径(mm):53.2±1.6●全高(mm):380±5●クラスA●★校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(mL)
500
1目盛(mL)
5
アズワン品番
2-569-07-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000