曜日別特売
TKΦ1.6×L300(一般校正(中国語)) K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワン 45030109

TKΦ1.6×L300(一般校正(中国語)) K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワン 45030109
TKΦ1.6×L300(一般校正(中国語)) K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワン 45030109

K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-6537-05-57
内容量1個注文コード45030109品番TKΦ1.6×L300(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥18,930販売価格(税込)¥20,713
販売価格(税別)
18,830
仕様温度範囲:0~650℃●シース部サイズ:Φ1.6×300mm●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)●リード線被覆材質:ガラス●シース型●※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-6537-05-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする