曜日別特売
IUY-200(一般校正(英語)) 分析天秤 sefi 英語版校正証明書付 アズワン 45030635

分析天秤 sefi 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード45030635品番IUY-200(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,500

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。
無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。

仕様サイズ:217×356×338mm●皿サイズ:Φ80mm●重量:約7kg●電源:AC100V 50/60Hz 12VA(ACアダプター付属)●電源コード:1.8m(2Pプラグ)●標準偏差σ:0.1mg●直線性:±0.2mg●校正分銅:無し●入出力端子:RS232C・DATA I/O・KEY BOARD●機能:比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算●無料ソフト「Balance keys」のダウンロードはこちらから●▼URL●▼対応OS:Windows(R)10/11●▼ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-9284-01-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする