曜日別特売
AS650(一般校正(英語)) 防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン 45030730

AS650(一般校正(英語)) 防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン 45030730
AS650(一般校正(英語)) 防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン 45030730

防水導電率計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45030730品番AS650(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥36,780販売価格(税込)¥40,348
販売価格(税別)
36,680

持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
先端が細く、テストチューブにも使用できます。

仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする