アズワン
非接触温度計 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45030888
品番
MT-7(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥37,070
販売価格(税別)
¥
33,700
バスケットに入れる
直接触れずに約1秒で測定します。
仕様
分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下
測定範囲(℃)
-60~500
放射率
0.95
アズワン品番
2-1961-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000