曜日別特売
KT-155FP(一般校正) NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン 45030958

KT-155FP(一般校正) NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン 45030958
KT-155FP(一般校正) NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン 45030958
KT-155FP(一般校正) NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付 アズワン 45030958

NFCウォッチロガー KTシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
アズワン品番2-2665-03-20
内容量1個注文コード45030958品番KT-155FP(一般校正)
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥30,470
販売価格(税別)
27,700

センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。
航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。
NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。
データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。
KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択が可能です(RTCA基準クリア)。航空機内にも持ち込み可能です。NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。

仕様測定項目:温度●温度測定範囲:-40~+80℃●温度分解能:0.1℃●温度精度:内蔵/±0.5℃、外付け/±0.3℃(-10~+50℃)/±0.5℃(その他)●温度メモリ:16000データ●測定間隔:1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)●表示:LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)●インターフェース:NFC通信●センサー:内蔵・外付け●対応OS:Windows(R)/7/8.1/10●サイズ:90×15×34mm●重量:約50g●付属品:外付けプローブ(P-1070)×1本・CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●校正ポイントは温度25℃1ポイントです。アズワン品番2-2665-03-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする