仕様測定項目:温度●温度測定範囲:-40~+80℃●温度分解能:0.1℃●温度精度:±0.3℃(-10~+50℃)/±0.5℃(その他)●温度メモリ:16000データ●測定間隔:1~255分(1分単位)、1~60秒(1秒単位)●表示:LCD(測定値・記録中・電池残量・警告)●インターフェース:NFC通信●センサー:内蔵●対応OS:Windows(R)/7/8.1/10●サイズ:90×7.7×58mm●重量:約40g●防塵・防水:IP67●付属品:CR2430リチウム電池×1個(テスト用付属)●校正ポイントは温度25℃1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-2665-05-56校正証明書一般校正(英語)