曜日別特売
DS-1200-N 150(一般校正(中国語)) 極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ アズワン 45032830

DS-1200-N 150(一般校正(中国語)) 極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ アズワン 45032830
DS-1200-N 150(一般校正(中国語)) 極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ アズワン 45032830

極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送54日以内出荷とは
アズワン品番2-4965-03-57
内容量1本注文コード45032830品番DS-1200-N 150(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥38,720
販売価格(税別)
35,200

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。

仕様シース部サイズ:Φ0.5×150mm●仕様:リード線有り・オメガコネクター付●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆●温度範囲:-50~+650℃●リード線長:2m●シース型・コネクター付きアズワン品番2-4965-03-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする