長門屋商店
カラーペーパーB5厚口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100枚)
注文コード
45032847
品番
ナ-4301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DMやチラシが引き立つ!
引き立つ色数豊富なカラーペーパー!
厚口のタイプは両面印刷に適したの紙質です。
両面チラシや各種資料作成に!
紙厚(mm)
0.1
材質
色上質紙
色
白
寸法(mm)
257×182
坪量(g)
90