大阪魂
(+)TPタッピンねじ(2種B-0形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(12000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
5
6
10
8
12
16
20
十字穴番号
2
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45032976
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
8
寸法M(mm)
(参考)3.6
寸法x(mm)
(最大)1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧