曜日別特売
KTO-32200(一般校正(中国語)) K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45033189

KTO-32200(一般校正(中国語)) K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45033189
KTO-32200(一般校正(中国語)) K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45033189
KTO-32200(一般校正(中国語)) K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワン 45033189

K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番2-7957-09-57
内容量1個注文コード45033189品番KTO-32200(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥20,240
販売価格(税別)
18,400
仕様シース部サイズ:Φ3.2×200mm●温度範囲:-50~750℃●リード線長:2m●リード線端末部:M4Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)●リード線被覆材質:ガラスウール●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番2-7957-09-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする