55680-50(一般校正(英語)) メスフラスコ CLassA 保証付き 英語版校正証明書付 PYREX(パイレックス) 45033740

メスフラスコ CLassA 保証付き 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送49日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番3-1682-06-56注文コード45033740品番55680-50(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様公差(±mL):0.05●栓サイズ(TS):9●外径×高さ(約mm):51×152●茶・保証書付●CLass A●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)容量(mL)50アズワン品番3-1682-06-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする