PYREX(パイレックス)
メスフラスコ JIS規格 英語版校正証明書付 55640JISシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
20
5
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
2000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45034555
品番
55640JIS-20(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥16,530
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
仕様:茶●公差(±mL):0.04●外径×高さ(mm):35×110●栓サイズ(TS):9●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)●JIS R3505 規格品 クラスA●オートクレーブ:不可●入数:1個入
容量(mL)
20
アズワン品番
3-496-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000