曜日別特売
55640JIS-50(一般校正) メスフラスコ JIS規格 校正証明書付 55640JISシリーズ PYREX(パイレックス) 45034589

55640JIS-50(一般校正) メスフラスコ JIS規格 校正証明書付 55640JISシリーズ PYREX(パイレックス) 45034589
55640JIS-50(一般校正) メスフラスコ JIS規格 校正証明書付 55640JISシリーズ PYREX(パイレックス) 45034589

メスフラスコ JIS規格 校正証明書付 55640JISシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード45034589品番55640JIS-50(一般校正)
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様仕様:茶●公差(±mL):0.06●外径×高さ(mm):50.5×150●栓サイズ(TS):13●材質:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)●JIS R3505 規格品 クラスA●オートクレーブ:不可●入数:1個入容量(mL)50アズワン品番3-496-05-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする