曜日別特売
長3 グリーン カラー封筒 HEIKO 45034913

長3 グリーン カラー封筒 HEIKO 45034913
長3 グリーン カラー封筒 HEIKO 45034913
長3 グリーン カラー封筒 HEIKO 45034913
長3 グリーン カラー封筒 HEIKO 45034913

カラー封筒

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード45034913品番長3 グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

カラー封筒です。郵便番号枠あり。

窓枠なし郵便番号欄ありサイズ長3寸法(幅W×高さH)(mm)120×235(定形)材質カラークラフト紙70g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 請求書に
西気賀マリン

とても良い。店の雰囲気、ブルー、良いルーのイメージで
店の請求書に採用している

対象商品 : 45034886
2024-10-22
用途: 交通費支給用
建設業・工事業

発色が綺麗です。郵送に使う時は目立つので良いと思います。弊社は交通費支給用で使っていて、今回はリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする