仕様最大分注容量(mL):25●材質:接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)●精度:25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下●ネジ規格:GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●付属品:吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)●1ストローク容量:25mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-6060-01-24校正証明書JCSS校正