OS40-PRO(点検・検査書) 撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB 45036506

OS40-PRO(点検・検査書) 撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB 45036506
OS40-PRO(点検・検査書) 撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB 45036506

撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
容量(L)最大処理40
アズワン品番3-7011-04-22
最大トルク(N・cm)60
内容量1個注文コード45036506品番OS40-PRO(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥156,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です。

仕様最大撹拌粘度(mPas):50000●表示:液晶●速度表示精度:±3rpm●オーバーロード表示:LEDライト●回転制御:マイコン制御式●モーター:ブラシレスモーター●適用シャフト径:Φ0.5~10mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム●消費電力:130W●電源コード長:2m(3Pプラグ)●サイズ:83×220×186mm●重量:2.8kg●防塵・防水(IP42)●付属品:スタンド・十字羽根(2-908-12)●点検項目:実測回転数(表示精度 ±3rpm)容量(L)最大処理40電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200アズワン品番3-7011-04-22最大トルク(N・cm)60校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする