曜日別特売
216783607(一般校正) メスフラスコ ClassA 校正証明書付 SCHOTT/DURAN 45037635

216783607(一般校正) メスフラスコ ClassA 校正証明書付 SCHOTT/DURAN 45037635
216783607(一般校正) メスフラスコ ClassA 校正証明書付 SCHOTT/DURAN 45037635

メスフラスコ ClassA 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番3-7104-09-20注文コード45037635品番216783607(一般校正)
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様体積許容誤差(mL):±0.15●栓(TS):14/23●外径×全高(mm):81×220●材質:本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)●オートクレーブ可(121℃)●ISO 1042 規格適合●USP(米国薬局方)準拠容量(mL)250アズワン品番3-7104-09-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする