SCHOTT/DURAN
メスシリンダー DURAN (R) 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
25
50
100
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
0.2
0.2
0.5
1.0
2.0
5
10
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45037714
品番
213960801(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
体積許容誤差(mL):±0.2●胴体外径(Φmm):14●全高(mm):137●熱膨張係数:33×10^-7℃(20~300℃)●オートクレーブ可(121℃)●DIN 規格 EN ISO 4788 Class B●USP(米国薬局方)準拠●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.2
アズワン品番
3-7112-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000