大阪魂
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
32
ねじの呼び
M4.5
注文コード
45038892
品番
M4.5×32
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
32
寸法d(mm)
4.5
寸法m(mm)
(最大)5.3
寸法dk(mm)
9
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿
寸法k+f(mm)
3.65