曜日別特売
TM-2020(一般校正(英語)) タッチレスタイマー 手洗い用 英語版校正証明書付 サーモポート 45040478

TM-2020(一般校正(英語)) タッチレスタイマー 手洗い用 英語版校正証明書付 サーモポート 45040478
TM-2020(一般校正(英語)) タッチレスタイマー 手洗い用 英語版校正証明書付 サーモポート 45040478
TM-2020(一般校正(英語)) タッチレスタイマー 手洗い用 英語版校正証明書付 サーモポート 45040478

タッチレスタイマー 手洗い用 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45040478品番TM-2020(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。
抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。
タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。

仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)表示形式デジタル設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛けアズワン品番4-1978-01-56防水性防滴(タイマー正面)カウントダウン機能リピート機能非接触対応校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする