曜日別特売
ISK-PB180 パワーボール IKURATOOLS(育良精機) 45040748

パワーボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード45040748品番ISK-PB180
参考基準価格(税別)¥780,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

100Vで手軽に使える
インバータボックス不要

電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3付属品ラチェットスパナ、空気入れ仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする