大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
長さ(mm)
32
注文コード
45040764
品番
M4.5×32
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
寸法m(mm)
(最大)5.3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸皿
寸法dk(mm)
9
寸法k+f(mm)
3.65
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。