大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
長さ(mm)
50
注文コード
45040913
品番
M5.8×50
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5.8
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.8
寸法m(mm)
(最大)7.1
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸皿
寸法dk(mm)
11.6
寸法k+f(mm)
4.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。