曜日別特売
KTO-10300M3(一般校正) K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 45041056

KTO-10300M3(一般校正) K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 45041056
KTO-10300M3(一般校正) K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 45041056
KTO-10300M3(一般校正) K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 45041056

K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番3-7420-05-20
内容量1本注文コード45041056品番KTO-10300M3(一般校正)
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥17,380
販売価格(税別)
15,800

M3Y端子タイプ
シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

仕様温度範囲:-50~+650℃●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子(外径/5.9mm・内径/3.3mm)●シース部:径Φ1.0mm×長さ300mmアズワン品番3-7420-05-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする