※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
50SQクリンキーカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
45041518
品番
CRSQ540
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
センターピン:CP-50S1
穴径(Φmm)
54
深さ(mm)
50(35)
対応機種
ISK-LB100S
アズワン品番
65-2355-99