曜日別特売
67495(一般校正(英語)) EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付 VITLAB 45043585

67495(一般校正(英語)) EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付 VITLAB 45043585
67495(一般校正(英語)) EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付 VITLAB 45043585

EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスB 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード45043585品番67495(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。
オートクレーブ可能です。

仕様NSテーパーサイズ:19/26●高さ:235mm●精度:±0.30mL●タイプ:クラスB●材質:本体/PMP(ポリメチルペンテン)、共栓/PP(ポリプロピレン)●PP栓付き容量(mL)250アズワン品番5-5684-04-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする