曜日別特売
CL2010-06(一般校正(英語)) メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2010シリーズ climbing(クライミング) 45043926

メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2010シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)100
1目盛(mL)1.0
内容量1個注文コード45043926品番CL2010-06(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。

仕様許容誤差:±0.5mL●外径:D32mm●全高:L250mm●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。容量(mL)1001目盛(mL)1.0アズワン品番61-0057-81-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする