climbing(クライミング)
メスシリンダーハイグレード 校正証明書付 CL2011シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
5
5
10
20
25
50
100
200
250
300
500
1000
2000
1目盛(mL)
0.1
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
200.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45044127
品番
CL2011-01-10(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し
JISマーク・Aマーク表記無し 。
容量(mL)
5
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
61-0057-90-20
仕様
※校正ポイント:その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
許容誤差(mL)
±0.05
全高(mm)
125
外径(Φmm)
12
校正ポイント
1ポイント(満量)
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000