大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(1300個)
長さ(mm)
22
13
10
20
22
25
32
38
16
28
45
50
56
63
8
ねじの呼び
M3.1
M2.1
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M2.4
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45044334
品番
M3.1×22
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
22
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6