CL2030-11-11(一般校正(英語)) メスフラスコ 白 300 英語版校正証明書付 CL2030-11シリーズ climbing(クライミング) 45045484

メスフラスコ 白 300 英語版校正証明書付 CL2030-11シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番61-0058-53-56注文コード45045484品番CL2030-11-11(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥19,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

JISマーク・Aマーク表記有り
JIS R 3510 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り 。

仕様許容誤差:±0.15mL●栓サイズ:16●球径:D87mm●高さ:L235mm●透明摺合容量(mL)300アズワン品番61-0058-53-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする